※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

レジンクラフト用 ソフトモールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプドーム型・大 材質シリコーンゴム 注文コード58182364 品番KAM-REJ-589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はタイプ・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

レジンの造形に使えるシリコン材質の柔らかい型です。
型を取り、パールやビーズ・花などお好みのパーツを入れて「ドーム専用ふた型」(品番:KAM-REJ-588)でふたをしてお楽しみいただけます。
ドーム型の枠なので中のパーツが動かせるため、スノードームのようなレジンを作ることができます。
使用できる材質:レジン

材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1 寸法(mm)(本体)60×34×20 直径(Φmm)22、25 タイプドーム型・大
注意
※使用不可材質:シリコーン材質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする