KAM-REJ-598 ソフトモールド 球体型プロ 日本紐釦貿易 58182382 KAM-REJ-598 ソフトモールド 球体型プロ 日本紐釦貿易 58182382

ソフトモールド 球体型プロ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード58182382 品番KAM-REJ-598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ホログラムやラメ、スパンコールなどのパーツを入れてお好みの球体を作ることが出来るソフトモールドです。
一部が平らになるのでピアスパーツやリング台などに接着がしやすく、人気のビー玉レジンにもオススメのモールドです。
使用できる材質:2液混合型レジン(但しこの型は鏡面仕上げではありません)/UVレジン(筋が出来る場合がございます)
球体に1個必要なおおよそのレジン量:(大)約4.5g (中)約3.4g (小)約2.4g

直径(Φmm)16、18、20(使用する材質により-0.2mm程度収縮する場合あり) サイズ
注意
※使用できない材質:シリコーン材質・粘土類全般
※作品がモールドから取り外しにくい場合はベビーオイルをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58182398
2023-07-18
用途:
シリコンの成型時
製造業

シリコンの成型時に使用。球体がなかなかないので助かるが、もう少し大きいのがあるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする