※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
(1件のレビュー)
内容量1個
サイズ大
注文コード58182398
品番KAM-REJ-599
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
ホログラムやラメ、スパンコールなどのパーツを入れてお好みの球体を作ることが出来るソフトモールドです。
一部が平らになるのでピアスパーツやリング台などに接着がしやすく、人気のビー玉レジンにもオススメのモールドです。
使用できる材質:2液混合型レジン(但しこの型は鏡面仕上げではありません)/UVレジン(筋が出来る場合がございます)
球体に1個必要なおおよそのレジン量:(大)約8.5g (小)約6g