寸法D1(mm)84
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)220
寸法H1(mm)(本体高)80、(スペンサー調整高)200
寸法H2(mm)106
種類たて引き用
寸法50
用途屋上用。
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
質量(kg)3.5
タイプねじ込式
ねじ径Rc2