日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の イヤリング/ピアス/指輪/マンテル
ニューホック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
ブラックニッケル
注文コード
58185365
品番
KE507-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
ブラックニッケル
内径(Φmm)
1.5(カン内径)
寸法(幅W×高さH)(mm)
(A):9×12、(B):5×10