※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

細身ネックレスチェーン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 材質真ちゅう 注文コード58186047 品番KH64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です

材質真ちゅう 内径(Φmm)約0.45 線径(mm)約0.3
注意
※2m以上ご入用の場合、2m続きになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58186038
2022-12-05
用途:
1/35 スケールのフィギア用
ヒラノデザインオフィス 様 (サービス業)

1/35 スケールのミニチュア用に購入しました。
1/35スケールに合わせると、丁度、リアルな鎖ぐらいの大きさになりました。
色もブラックニッケルなので、塗装しなくて手間がはぶけました。
リピートしました。

対象商品:
58189118
2022-03-09
用途:
ホイッスルの鎖
その他業種

安くて丈夫な真鍮だった。端末がそのままで、輪でつなぐことができるようになっていると便利。使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする