ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの ボール超硬エンドミル
2枚刃超硬ボール 高硬度加工対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58186556
品番
BBDM230-020R
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2枚刃、30度ねじれの標準的なボールエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC62までの高硬度材の加工に適応
全長(mm)
70
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
2枚刃
表面処理
TiSi
加工
曲面加工/隅R加工
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h6