【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58191944 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 厚さ(mm)0.8 用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58192346
2022-11-16
用途:
カンテキの外装に使用しました。
飲食業

最適なサイズでした。鏡面も綺麗です。満足しています。

対象商品:
58192644
2021-12-20
用途:
ステンレス製天板の開口穴塞ぎ

今までは、規格サイズを購入して、シャーリング切断をしていましたが、在庫や材料ロスを気にしなくても良いので助かります。ただし、納期が必要なので注意が必要です。

対象商品:
58192251
2019-02-18
用途:
3Dプリンターのステージ用

3Dプリンターのステージの上に置いて使用しています。SUS板に樹脂の固定用の両面テープかマスキングテープを貼り、SUS板はマスキングテープでステージに固定します。若干の反りはありますが、問題なく使用出来ています。サイズもステージの大きさに合わせてカットしてもらえるので大変助かっています。ただ、バリやコーナー部の歪みがあるので面取りが必要です。

対象商品:
58192136
2018-07-25
用途:
車の部品取り付け板として

ステンレス面は鏡面加工されており、上にカバーがしてあるため傷が付きにくくなっています。寸法に併せてシャーリング加工していると思いますが端面が少しめくれていたので直すのに気を遣いました。平面が欲しかったのに残念です。

対象商品:
58192075
2018-05-24
用途:
玄関ドアのリフォーム時、下枠のつなぎ合わせに承知
製造業

寸法指定が、1mm単位であったが、正確に切断されていた。また、表面も鏡面で期待以上のできであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする