エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ シリコン ポリカーボネート 落下防止 アニマル かわいい イヌ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58192488
品番
P-STBAMBD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リボンでおめかししたアニマルたちと、いつでも一緒! 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、後ろ姿がかわいいアニマルバンド。
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約20×60
セット内容
スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1
材質
シリコン、ポリカーボネート、ステンレス
色
柴犬