スマホリング 貼り付けタイプ レザー 落下防止 薄型 スリム スタンド おしゃれ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58192637 品番P-STRSLLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動画視聴時に便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないスマホリング。

セット内容スマホリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2 材質合成皮革、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約20×20 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約30×30×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58192637 P-STRSLLBK 31899788 P-STRSLBK スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型 エレコム スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型 エレコム 1個 1,498 税込1,648

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする