ポリテープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1.6m) 幅(mm)25 注文コード58196976 品番MY25-387-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は幅・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。

幅(mm)25 長さ(m)1.6 付属品レシピ 材質ポリプロピレン100% 厚さ(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする