NS228-10T ボールチェーン 日本紐釦貿易 58197676

ボールチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)
シルバー
内容量1袋(10本)注文コード58197676品番NS228-10T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。

シルバー寸法(mm)1玉2.3、コネクターW8×H2.5直径(Φmm)2.3全長(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58197676
2024-12-13
用途: 名札の作成
農・林・水産業

竹製の名札に付ける為に購入。イメージどおりでした。

対象商品 : 58197676
2020-11-09
用途: 付属パーツとして
製造業

かなりの確率でコネクター内が白く汚れが付着しており、どうやっても取れないのではじいており、値段の割に高価になってしまっています。コネクターの形状があまりにも変形しているのでハンマーで細かく叩いたりペンチで形状を戻し使用しており、正常なものは半分も満たしません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする