プレッピーテープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 幅(mm)30 材質アクリル100% 注文コード58197764 品番NTC3002-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は幅・材質・内容量など152種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)30 1巻長さ(m)5 材質アクリル100% 厚さ(mm)約2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58198805
2019-03-07
用途:
大型犬のリード
製造業

しっかりとした厚さ、硬さもありとても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする