パイレンバンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 幅(mm)約25 ベージュ 注文コード58198315 品番PM25-5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は幅・色38種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。

幅(mm)約25 長さ(m)10 ベージュ 材質ポリプロピレン100% 厚さ(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
ショルダーバッグの紐
その他業種

20mm幅で厚み1,6mmはなかなか売っていないので、嬉しい限りです。
しっかりしているのでショルダーバッグの紐に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする