※本体

KL-108 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203146 KL-108 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203146 KL-108 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203146 KL-108 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203146 KL-108 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203146

USB充電&同期ケーブル LN STRONG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード58203146 品番KL-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Apple社 MFi認証品。
防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。
断線防止、ロングブッシュ構造。
見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

材質アルミ、PVC ホワイト 規格Apple社MFi認証品 コード長さ(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ケーブル種類メッシュ
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする