※本体

KL-110 DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラ 58203164 KL-110 DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラ 58203164 KL-110 DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラ 58203164

DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58203164 品番KL-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。

付属品Lightningケーブル 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0〜35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
注意
※Lightningコネクタ以外のUSBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする