※本体
キオクシア(KIOXIA)
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
58203268
品番
KCB-SD032GA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
容量(GB)
32
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA