KSDXU-A256G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203383

※本体

KSDXU-A256G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203383
KSDXU-A256G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203383

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード58203383品番KSDXU-A256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です

用途8K録画 高速写真撮影仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠タイプEXCERIA PRO保証期間5年間動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)容量(GB)256SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする