ミニリールキーホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58205367 品番TN40-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。

材質金属 外形寸法(mm)15 本体寸法(mm)Φ1 本体厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10 リング外径(Φmm)1 リールサイズ(mm)400
注意
※ひっぱりすぎないようにお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
IDパスケース等
製造業

よく使っています。
伸び縮みするので、便利です。
毎日使って2年は持ちますね。

対象商品:
58205367
2020-12-27
用途:
ツールをぶら下げる
HummingBird 様

撮影時の画面確認用のルーペをぶら下げて使用したが、巻き取り力が弱すぎました。

対象商品:
58205367
2019-05-28
用途:
ちいさなキーリール

100円ショップでは少なくとも単独では販売はないかも。小さいため、キーリールにありがちな歩くときに揺れるとか、引っかかるといった干渉が少ないのは良い。ただ、ワイヤーではないから紐が切れることがあるのでごく軽いものをつなげて少ない頻度で伸縮させるのならばよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする