日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
ツボ付 リールキーホルダー(フラット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58205403
品番
TN11-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。両面フラットな形状ですが、裏面には成型時のわずかなヒケがあります。
材質
金属
外形寸法(mm)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×59×9
リング外径(Φmm)
1
リールサイズ(mm)
400
名入れサイズ(mm)
Φ30
注意
※ひっぱりすぎないようにお願いいたします。