PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806

PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806 PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806 PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806 PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806 PM-A20AHVCRBK iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング エレコム 58205806

iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58205806 品番PM-A20AHVCRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 12 mini用リング付耐衝撃ハイブリッドケースです。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金 ブラック タイプケース型 対応機種iPhone 12 mini 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする