【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58210171 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)1.2 用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58210223
2022-02-25
用途:
バイクのマフラーバンド(自作)用として購入
サービス業

ノーマルのマフラーマウントが崩壊してきたので、それを補うためにこのステンを使ってマフラーバンドを自作。
1.2mm厚のステン板をマフラーに巻くのが大変です。なかなか巻かれません。
何とか完成させましたが強度も十分で見た目も良くなりました。

対象商品:
58211106
2020-12-08
用途:
作業台の水平調整
メンテナンスKM 様 (サービス業)

任意も寸法にカットしていただけるのですごく良かったです。欲を言うと面取りしてあると良いと思います。

対象商品:
58210616
2019-12-17
用途:
自作テーブルソーの割刃に使用
製造業

自作テーブルソーのチップソー刃先厚が約1.5mmであることから、
0.3mm程度薄い1.2mm厚の割刃作成とした。
加工にあたっては、電動ドリルとミニルーター、各種金属ヤスリ等を
使用。
テーブルソーに装着したところ、割刃として充分機能しておりこれにしてよかったと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58210826
2018-09-15
用途:
トラックの荷台に
農・林・水産業

見た目が綺麗で満足です。もう少しサイズがあれば(長さ2000位)あればまた注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする