iPhone 12 mini 極薄一枚革フラップケース「PAGE」 スタンド機能 ストラップホール付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58210225 品番LP-IS20PAGNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上質なPUレザーを丁寧に縫製した一枚革ケース
TPUやポリカーボネートを使用しない極薄設計
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納ポケット(1枚)
ストラップホール搭載

材質PUレザー ネイビー 対応機種iPhone12mini 機能卓上スタンド、ストラップホール 特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・薄型・カード収納
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品説明動画

iPhone 12シリーズのケース(全14種類)を紹介!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58210225
2020-11-24
用途:
IPhoneの保護

画面端の保護部分が太く画面端からのスワイプ作業が反応してくれません。
質感、デザインが良かったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする