【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

(12件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58213355 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)2 用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
容器の縁の保護剤
建設業・工事業

幅20mm長さ1130mmで注文したところしなった状態で届いた。

1人が参考にしています
対象商品:
58213565
2021-05-21
用途:
センサーシールドの固定金具作成(穴を開けて折り曲げのみ)

商品の配送が結構早く、思いのほか早く完成できました。

対象商品:
58213434
2021-11-10
用途:
加工用
製造業

あまりにも歪んでいる為、使い物になりません。
梱包は問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
58213531
2020-07-26
用途:
船舶用ステンレス加工
運輸・通信業

小分けに様々なサイズと厚さの材料が手に入り大変重宝しています。

対象商品:
58213321
2020-03-23
用途:
部材として

保護ビニール付きのきれいな状態で届きました。寸法他、問題ありません。外観部品用途だったので、オモテバリを何で落とすか思案中です。

対象商品:
58213337
2020-03-03
用途:
下地材に使用します。
その他業種

製品はよいのですが、手配時に寸法を間違える場合があります。

対象商品:
58213915
2019-07-26
用途:
説明書(屋外用)

#400面は美しく仕上がっていたが、文字をレーザーマーキングするため、600番バフで仕上げた。シャーリングのバリはディスクサンダーで容易に取れた。

対象商品:
58214265
2019-06-26
用途:
食洗機撤去後の開口部のカバーとして
その他業種

切断面がキレイでしたので少しの研きで済みました。
片面がビニールで保護されていて、設置後にビニールを
剥がすとピカピカで良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする