TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の LAN製品
TERADA(寺田電機製作所)の LAN設置用品
壁取付タイプ光成端箱 FWKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58213673
品番
FWK00012
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型軽量タイプ。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×250×50
芯数
12
適合ケーブル(Φmm)
15以下(グロメット取付径Φ20mm)
アダプタタイプ
融着のみ
ケーブル入力数
1本