TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の LAN製品
TERADA(寺田電機製作所)の LAN設置用品
壁取付タイプ光成端箱 FWZシリーズ 単芯用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58213969
品番
FWZ00224
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×260×80
芯数
24
適合ケーブル(Φmm)
19以下(グロメット取付径Φ23mm)
アダプタタイプ
SC
ケーブル入力数
2本