使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねを終了すること。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 1時間 20分 15分 10分
半硬化 10時間 6時間 4時間 3時間
仕様2液性
色ホワイト
粘度(23℃)16ポイズ(リオン粘度計)
密度(23℃)塗料 1.36、揮発分 0.85
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り:5〜10、エアレス塗装:5〜10
危険物の性状非水溶性