使用上の注意
(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。
(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。
(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。
(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。
1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合
2.気温・・・5.℃以下
3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合
4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合
(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。
(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。
固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。
(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。
(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 120分 90分 30分 20分 15分
半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
仕様1液性
色赤さび色
規格JIS K 5674 2 種
膜厚(μm)標準:35
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0〜10 エアレス塗装 0〜10
光沢つや消し
グリーン購入法適合