使用上の注意
使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態に した後濾過して使用する。
被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
ラバータイトシンナーG以外のシンナーは使用しないこと。
均一な仕上がり観が要求される場合は、エアレス塗装を適用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 60分 30分 20分 15分
半硬化 4時間 3時間 2.5時間 2時間
仕様2液性(1液性、1ペースト)
色シルバー
膜厚(μm)標準:20
希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型
危険等級V
危険物の類別指定可燃物/第四類
危険物の品名可燃性固体類/第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 10〜20 エアレス塗装 15〜25
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性