電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58219228 品番 VE-5000RSOP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)

用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 トラスコ品番195-0767 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 タイプレバースタート式 電源(V)AC100 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6〜2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-09 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3〜4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜3.5
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする