MB10-130 ポーチ FAST’S タナック 58219359 MB10-130 ポーチ FAST’S タナック 58219359 MB10-130 ポーチ FAST’S タナック 58219359

ポーチ FAST’S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58219359 品番 MB10-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

トラスコ品番207-4636 材質1000デニールポリエステル 幅(mm)150 コヨーテブラウン 高さ(mm)170 質量(g)360 奥行(mm)70 容量(L)1.79 アズワン品番64-8605-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする