MB11-005 ポーチ FAST’S タナック 58219368 MB11-005 ポーチ FAST’S タナック 58219368 MB11-005 ポーチ FAST’S タナック 58219368

ポーチ FAST’S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード58219368 品番MB11-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

トラスコ品番207-4637 材質1000デニールポリエステル 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)170 質量(g)360 奥行(mm)70 容量(L)1.79 アズワン品番64-8605-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする