※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の イヤリング/ピアス/指輪/マンテル
カン付き ピアス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10セット)
色
ブロンズ
注文コード
58224382
品番
KE153-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
玉部分/真ちゅう、針・サージカル・キャッチ/真ちゅう
寸法(mm)
14
色
ブロンズ
タイプ
ピアスカン付き
内径(Φmm)
1(カン)