アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの セット商品
PCミニローラーバケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58227005
品番
MR-SET
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
パッケージがそのままトレイになります。
ローラーサイズ(mm)
75
用途
狭いところや小物を塗るのに最適。
幅(mm)
90
全長(mm)
150
質量(g)
26
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリアクリロニトリル
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
塗装用
材質(トレー)
ポリエチレンテレフタラート
RoHS指令(10物質対応)
対応