※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルカン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(175個) 材質真ちゅう ゴールド 注文コード58227514 品番A12-173
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は材質・色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
材質真ちゅう ゴールド 直径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-24
用途:
キーホルダーのパーツ用
サービス業

サイズが外径か内径なのかが、書いてなかったので迷いながら購入しました。
記載されている直径のサイズは外径でした。
外径10mmの内径は8.5mmです。

4人が参考にしています
対象商品:
58227408
2018-09-17
用途:
アクセサリー作り
製造業

ワイヤーの太さを見落としていました。全色購入しましたが、希望していたものより太かったので使わないと思います。武骨なイメージのものになら良いのでしょうが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする