SN50-FP レザークラフト用糸 日本紐釦貿易 58230646 SN50-FP レザークラフト用糸 日本紐釦貿易 58230646

レザークラフト用糸

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード58230646 品番SN50-FP
参考基準価格(税別)¥352 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。
皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。

材質ナイロン100% 幅(mm)約2 長さ(m)5 シニュー糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
レザークラフト
江口地盤調査事務所 様 (建設業・工事業)

十分な強度があり、価格的にも信用のできる安定の商品です。

対象商品:
58230707
2019-02-15
用途:
レザークラフト
横澤動物医院 様

初心者ですから、小物の制作に使いました。
ワックスが塗ってあるので、滑りも良く、スムーズに作業ができました。
素人にしては、良い出来栄えに仕上がりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする