曜日別特売
SN50-PB レザークラフト用糸 日本紐釦貿易 58230673

レザークラフト用糸

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード58230673品番SN50-PB
参考基準価格(税別)¥352販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。
皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。

材質ナイロン100%幅(mm)約2長さ(m)5シニュー糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: レザークラフト
江口地盤調査事務所建設業・工事業

十分な強度があり、価格的にも信用のできる安定の商品です。

対象商品 : 58230707
2019-02-15
用途: レザークラフト
横澤動物医院

初心者ですから、小物の制作に使いました。
ワックスが塗ってあるので、滑りも良く、スムーズに作業ができました。
素人にしては、良い出来栄えに仕上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする