カラーUSB3.0BUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 画素数720(H)×540(V) 注文コード58232126 品番BU040MCG
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥58,520
販売価格(税別)
53,200
この商品は画素数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。

質量(g)約33 種類カメラ本体 消費電力(W)3.2以下 センサータイプ1/2.9型 フィルター防塵ガラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16 撮像素子CMOSイメージセンサ カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモードカラー 画素数720(H)×540(V) プロトコルUSB3Vision フレームスピード(fps)523 (Bayer 8bit) アスペクト比4:3 ゲインマニュアル : 0 〜 +36dB、AGC : 0 〜 +24dB ビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bit レンズマウントCマウント 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)5.02(H)×3.82(V) 電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ 内部同期内部同期 / バス同期 被写体照度1 lx(F1.4、 ゲイン: +36dB、映像出力: 50%) IRカットフィルタなし 画素サイズ(μm)6.9×6.9(正方画素)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする