質量(g)約33
種類カメラ本体
消費電力(W)3.2以下
センサータイプ1/2.9型
フィルターIRカットフィルター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
カラーモードカラー
画素数720(H)×540(V)
プロトコルUSB3Vision
フレームスピード(fps)523 (Bayer 8bit)
アスペクト比4:3
ゲインマニュアル : 0 〜 +36dB、AGC : 0 〜 +24dB
ビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bit
レンズマウントCマウント
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)5.02(H)×3.82(V)
電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ
内部同期内部同期 / バス同期
IRカットフィルタなし
画素サイズ(μm)6.9×6.9(正方画素)