質量(g)約33種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型フィルターIRカットフィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16撮像素子CMOSイメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数1440(H) x 1080(V)プロトコルUSB3Visionフレームスピード(fps)240 (Bayer 8bit)アスペクト比4:3ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dBビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)5.0(H)×3.75(V)電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ内部同期内部同期 / バス同期IRカットフィルタなし画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)