画像準備中

畳へり たたみヘリテープ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 材質ポリエチレン75%ポリプロピレン25% 今昔色 注文コード58236763 品番HER402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・色83種類から選べます 他の種類を見る

明るめな色を取り揃えてみました。

材質ポリエチレン75%ポリプロピレン25% 幅(mm)約78 今昔色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58237016
2018-12-16
用途:
畳の表替え
運輸・通信業

なかなか見つからずやっと見つけ購入しました。
畳の表替えに挑戦しましたが上手くゆきました。
また次もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
58237016
2017-11-18
用途:
畳の表替え
運輸・通信業

今回は個人で自宅の畳の表替えを行います。
やる人は少ないのか材料を集めるのが大変でしたがモノタロウで見つけました。畳のヘリテープを購入したのですがちょっと色が濃かったです。
写真の無い商品も有ったので是非そろえていただきたいと思います。
特にいっろ見本は大事だと思います。
また、そこに使用にあたっての注意書きなどあると参考になります。
例・・・これは畳一枚に2つ必要ですとか、一個で3枚まで可能ですとか。宜しくお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
58237016
2017-11-14
用途:
簾の両サイドの補修
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

簾の再度の解れも隠れ、今後の解れの防止にもなり、見た目も高級感が出て、思った以上の出来上がりに満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする