曜日別特売
CTN10 布用ホットメルト紙 日本紐釦貿易 58239782

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

布用ホットメルト紙

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50m)
内容量1袋(50m)注文コード58239782品番CTN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法(mm)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58239764
2021-01-29
用途: 布の裏張り
製造業

布に裏張りをして御朱印長の表紙に貼るのに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58169003
2020-06-11
用途: 手提げバッグを作った時の芯
医療・福祉・介護関連業

薄い生地でバッグを作る時、芯地として使いました。出来上がりがしっかりして、書類など入れる時もフニャフニャにならず使って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58169003
2019-08-27
用途: 手芸

布を張って使いました。剥がれる事もなく使い方で色々な可能性が有ると感じました。これからどんな使い方が有るか探していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 58239764
2018-02-14
用途: カルトナージュ

薄手のポリエステルの裏打ちに便利でした。アイロンでしっかりとつけないと後ではがれてしまいます。到着が表示の期日よりも遅かったのは改善してほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする