岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
シングルアングルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
8
刃先角度(°)
30
注文コード
58241224
品番
SACR070×08×030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
厚さT・刃先角度
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
8
刃数
22
刃先角度(°)
30
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ
右刃
ねじれ角(°)
直刃