画像準備中

シングルアングルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)13 刃先角度(°)35 注文コード58241373 品番SACR075×13×035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は厚さT・刃先角度など90種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)13 刃数22 刃先角度(°)35 材質MCO材(コバルト高速度鋼) タイプ右刃 ねじれ角(°)直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする