※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
プラDカン付 本革持手 手さげタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
58241505
品番
KT22-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
チョコ、(D缶)べっ甲
内径(Φmm)
15
幅(cm)
取付部分:約1.5・中心部分:約1
長さ(cm)
約47