画像準備中

シングルアングルカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58241522 品番 SACR100X20X045
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)20 刃数26 刃先角度(°)45 材質MCO材(コバルト高速度鋼) タイプ右刃 ねじれ角(°)直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする