岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
シングルアングルカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58241836
品番
SACR100X16X060
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
16
刃数
26
刃先角度(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ
右刃
ねじれ角(°)
直刃