岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
シングルアングルカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58241863
品番
SACR100X30X060
参考基準価格(税別)
¥107,700
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
30
刃数
26
刃先角度(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ
右刃
ねじれ角(°)
直刃