omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
CPシリーズ CP2E CPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC電源
仕様
●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:10ms以上●出力種別:トランジスタ出力(シンクタイプ)
注文コード
58242434
品番
CP2E-N14DT-A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
ストアードプログラム方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
容量
プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワード
タイプ
ネットワークモデル
品名
14点CPUユニット
電源
AC電源
仕様
●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:10ms以上●出力種別:トランジスタ出力(シンクタイプ)
質量(g)
335以下
入力種類
DC入力
適合規格
EC指令対応、KC、UL、EAC
構造
盤内内蔵型
耐電圧
AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V、50/60Hz/1分間、漏れ電流5mA以下
電源電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×90×80
保存温度(℃)
-20〜75(バッテリを除く)
消費電流(A)
5V系0.21、24V系0.02
絶縁抵抗(MΩ)
AC外部端子一括とGR端子間、20以上(DC500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)
-20〜60
EMC規格
ゾーンB
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
突入電流(A)
AC120V 20/8ms以下(常温コールドスタート時)、AC240V 40/8ms以下(常温コールドスタート時)
入出力点数
14点(入力8点、出力6点)
命令
約220種類
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s
2
)
IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
IEC60068-2-6に準拠/5〜8.4Hz/振幅3.5mm/8.4〜150Hz/加速度9.8m/s
2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)
消費電力(VA、W)
15VA/AC100V以下、25VA/AC240V以下
供給電源
なし(外部供給電源)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
許容電圧(V)
AC85〜AC264
使用周囲湿度(%RH)
10〜90
端子ねじサイズ
M3