CPシリーズ CP2E CPUユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC電源 仕様●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:2ms以上●出力種別:トランジスタ出力(シンクタイプ) 注文コード58242443 品番CP2E-N14DT-D
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電源・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
制御方式
ストアードプログラム方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
容量プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワード タイプネットワークモデル 品名14点CPUユニット 電源DC電源 仕様●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:2ms以上●出力種別:トランジスタ出力(シンクタイプ) 質量(g)335以下 入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 構造盤内内蔵型 耐電圧DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です 電源電圧(V)DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×90×80 保存温度(℃)-20〜75(バッテリを除く) 消費電流(A)5V系0.21、24V系0.02 絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です 使用周囲温度(℃)-20〜60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 突入電流(A)DC24V 30/20ms以下(常温コールドスタート時) 入出力点数14点(入力8点、出力6点) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5〜8.4Hz/振幅3.5mm/8.4〜150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) 消費電力(VA、W)13W以下 供給電源なし(外部供給電源) プログラミング言語ラダーチャート方式 許容電圧(V)DC20.4〜DC26.4 使用周囲湿度(%RH)10〜90 端子ねじサイズM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする